曜日別特売
CHDSGB50TF-65 ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGB50TF SMC 20684406

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGB50TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)65
内容量1個注文コード20684406品番CHDSGB50TF-65
参考基準価格(税別)¥46,920販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)65クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする