※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCB80TF
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
110
110
200
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20684756
品番
CHDSGCB80TF-110
参考基準価格(税別)
¥95,920
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
110
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード