草刈りチップソー(超軽量)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20686515 品番 230mmx36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。

外径(Φmm)230 刃数(p)36 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 用途草刈り作業。 材質台金:S-50C 質量(g)約260 適合排気量(cc)25未満
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20686533
2022-11-20
用途:
草刈
渡部 様

今までで一番軽くて良い。耐久力もまーまーだが4枚使用した感じでは此れで行けそうです、がもう少し使用後に結果を見たいです。

対象商品:
20686533
2022-11-17
用途:
草刈
渡部 様

今までで一番軽くて良い。耐久力もまーまーだが4枚使用した感じでは此れで行けそうです、がもう少し使用後に結果を見たいです。

対象商品:
20686515
2022-05-24
用途:
草刈り
その他業種

超軽量と謳ってあるだけに、超軽量で作業がしやすいです。切れ味も良くて不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする