タップ式Nカッター 102

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20687154 品番SNT-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コードが短くなるとワンプッシュで伸ばせるタップ式のナイロンカッターです。
本体を回転させた状態で底面のボタンを叩くように押さえるだけで、コードの繰り出しが簡単に行なえます。
耐久性抜群のチタニウムナイロンコードが付属しています。

適合
【ナイロンコード】丸:2.0〜2.6mm、四角:2.0〜2.4mm
【ギアケース】8mm・10mm軸
形状丸型 用途草刈り作業。 付属品チタニウムナイロンコード 質量(g)約310 アダプタサイズ凹8mm凸、凹10mm凸 適合排気量(cc)20以上
注意
※表示用途以外に使用しないで下さい。刈払機本体の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20687154
2018-08-12
用途:
砂利の駐車場の草刈り
不動産業

1時間ほど使用しました。
取り付けに、多少の手間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする