※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB125
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1018
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
20687924
品番
C96SDB125-1018
参考基準価格(税別)
¥71,780
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無・オートスイッチ種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
125
作動方式
複動
ストローク(mm)
1018
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード