曜日別特売
C96SDD100-170C-A44 ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD100 SMC 20689306

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)170
内容量1個注文コード20689306品番C96SDD100-170C-A44
参考基準価格(税別)¥47,250販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)170磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A44オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする