※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
465
25
280
320
380
465
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20689473
品番
C96SDD80-465CJ-XC65
参考基準価格(税別)
¥68,970
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
465
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン(片側)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード