※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20689525
品番
C96SDF32-30C
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
ストローク(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード