※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(1) AC100
注文コード
20692027
品番
VQ7-6-FG-D-1ZA03-Q
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ソレノイド数・コイル定格電圧
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(Z) サージキラー付/インジケータランプ
コイル定格電圧(V)
(1) AC100
シール方式
(-) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
コネクタ
(-) DIN端子台(コネクタ付)
CE-対応品
(Q) CE対応品
パイロットエキゾースト
(-) 集中排気
サブプレート口径
(A03) 横配管3/8
流路記号
(FG-D) 2位置ダブル
CADデータダウンロード