※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FHG
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(3) DC24
オプション
(N) インジケータランプ付
注文コード
20692657
品番
VQ7-6-FHG-D-3NRA03SC-Q
参考基準価格(税別)
¥24,970
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・コイル定格電圧・オプション
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
流路記号
(FHG-D) 3位置クローズドセンタ
コイル定格電圧(V)
(3) DC24
パイロットエキゾースト
(-) 集中排気
シール方式
(R) 弾性体シール
サブプレート口径
(A03) 横配管3/8
ねじの種類
(-) Rc
コネクタ
(SC) プリワイヤコネクタ
CE-対応品
(Q) CE対応品
オプション
(N) インジケータランプ付
CADデータダウンロード