※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FHG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(T) NPTF コイル定格電圧(V)(3) DC24 オプション(Z) サージキラー付/インジケータランプ 注文コード20692727 品番VQ7-6-FHG-D-3ZVA03TSC-Q
参考基準価格(税別)¥26,430 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はねじの種類・コイル定格電圧・オプションなど17種類から選べます 他の種類を見る
流路記号(FHG-D) 3位置クローズドセンタ コイル定格電圧(V)(3) DC24 パイロットエキゾースト(V) 個別排気 シール方式(-) メタルシール サブプレート口径(A03) 横配管3/8 ねじの種類(T) NPTF コネクタ(SC) プリワイヤコネクタ CE-対応品(Q) CE対応品 オプション(Z) サージキラー付/インジケータランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする