※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FPG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) DC24 オプション(Z) サージキラー付/インジケータランプ 注文コード20692998 品番VQ7-6-FPG-D-3ZRA02SC-Q
参考基準価格(税別)¥36,160 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はコイル定格電圧・オプションなど8種類から選べます 他の種類を見る
流路記号(FPG-D) 3位置パーフェクト コイル定格電圧(V)(3) DC24 オプション(Z) サージキラー付/インジケータランプ パイロットエキゾースト(-) 集中排気 シール方式(R) 弾性体シール サブプレート口径(A02) 横配管1/4 ねじの種類(-) Rc コネクタ(SC) プリワイヤコネクタ CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする