曜日別特売
VQ7-8-FG-D-3ZA04T-Q ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-8-FG SMC 20693156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-8-FG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTFコイル定格電圧(V)(3) DC24注文コード20693156品番VQ7-8-FG-D-3ZA04T-Q
参考基準価格(税別)¥24,780販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
オプション(Z) サージキラー付/インジケータランプコイル定格電圧(V)(3) DC24シール方式(-) メタルシールねじの種類(T) NPTFコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)CE-対応品(Q) CE対応品パイロットエキゾースト(-) 集中排気サブプレート口径(A04) 横配管1/2流路記号(FG-D) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする