曜日別特売
CXSM32-10R-Y7BWVS デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~) SMC 20704546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類Y7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-2線-縦取出し注文コード20704546品番CXSM32-10R-Y7BWVS
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする