デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類(-) M5×0.8 注文コード20715545 品番CXSM6-10
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など147種類から選べます 他の種類を見る

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0〜-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)6 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 軸受種類(M) すべり軸受形 ポートねじの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする