※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し軸受種類(M) すべり軸受形オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード20718485品番CXSM6-30-Y59BLS
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・軸受種類・オートスイッチ追記号など139種類から選べます他の種類を見る ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。