デジタルpH計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20720534 品番72788
参考基準価格(税別)¥16,310 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。

測定範囲(pH)1.0〜14.0 材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス 質量(g)110(電池含) 使用温度範囲(℃)5〜35 電源酸化銀電池 LR44 3個 最小表示(分解能)pH0.1 測定項目pH 精度±pH0.1 直径×長さL(Φmm×mm)40×185 精度(pH)±0.1 保護等級IPX5 電源自動OFF約8分(無操作) 使用可能温度範囲5〜35℃ 電池LR44 3個またはSR44 3個 分解能(pH)0.1

商品説明動画

シンワ測定 デジタルpH計
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20720534
2024-12-19
用途:
貯水管理で購入
製造業

他の方のコメント同様、1年持ちませんでした。
電池交換も不便ですね。

1人が参考にしています
2022-12-13
用途:
毎日の処理水pHの測定
サービス業

校正も簡単で使いやすかったのですが、4か月で測定不能になりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする