シンワ測定
シンワ測定の 光学測定器
シンワ測定の ルーペ/拡大鏡
シンワ測定の ヘッドルーペ
ルーペ W-3 双眼ヘッドルーペ1.5〜3.0倍 ライト付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20720787
品番
75656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,280
倍率(倍)
1.5・2.5・3
サイズ(mm)
230×190×60
材質
ABS樹脂
質量(g)
100
種類
ヘッドルーペ
レンズ
プラスチックレンズ
使用電池
リチウム電池CR1220×2個