曜日別特売
CXSM6-50 デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~) SMC 20721145

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード20721145品番CXSM6-50
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)6ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする