シリコンラバーヒーター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20726177 品番 SR100-40-25-200
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。

容量(W)40 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)耐熱温度200℃ 材質(本体)シリコンラバーヒーター 幅W×全長(mm)25×200 長さ(mm)リード線長さ:300 寸法(mm)25×200 耐熱温度(℃)200 リード線長さ(mm)300 電力密度0.8w/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。

商品説明動画

スリーハイ製品紹介劇場 第一話「シリコンラバーヒーター」
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20726134
2017-05-02
用途:
金属部の加熱
サービス業

装置の部分加熱に使用しました。各種のサイズがそろっており、ちょうどよい大きさが選択できました。商品の写真が間違っているので買う人も出店された方も注意された方よいでしょう。型番は間違っていないのでメーカーホームページで詳細が確認できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする