断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20726895 品番K-PDAN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

脱着式断熱ジャケット
缶の外側からしっかりと断熱
放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!
ヤケド防止にも最適です

適合ペール缶、一斗缶 適合サイズ18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
注意
※この製品は、別売りのペール缶ヒーター、一斗缶ヒーター(K-11W-PSE)に取り付けて使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする