リボンヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20726913 品番RB100-200-20-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(W)200 電圧(V)100まで 最大電圧(V)100まで 寸法(mm)20×2000 タイプガラス 容量公差±10% 常用温度(℃)350 耐熱温度(℃)400 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20726913 RB100-200-20-2000 45332238 TRB100-200-20-2000 リボンヒーター スリーハイ リボンヒーター スリーハイ 1本 13,980
欠品中
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20726904
2018-12-15
用途:
望遠鏡の露取り
有限会社富美 様 (サービス業)

結露が多い場合に、ヒーターと温調を使用して望遠鏡のレンズの露取りをしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする