スリーハイ
スリーハイの 電熱機器(ヒーター)
スリーハイの テープヒーター・ベルトヒーター
リボンヒーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20726938
品番
RB100-400-20-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(W)
400
電圧(V)
100まで
最大電圧(V)
100まで
寸法(mm)
20×4000
タイプ
ガラス
容量公差
±10%
常用温度(℃)
350
耐熱温度(℃)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20726938
RB100-400-20-4000
45332256
TRB100-400-20-4000
リボンヒーター
スリーハイ
1本
¥
30,980
欠品中
税込
¥
34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です