スリーハイ
セメンティングスポットヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
電圧(V)
AC100
AC100
AC14
長さ(mm)
リード線長さ200mm、熱電対K200mm
リード線長さ200mm、熱電対K200mm
リード線長さ200mm、熱電対K200mm
リード線長さ200mm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20727062
品番
MA1313-100-2K
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
日本初!極小セメンティングスポットヒーター。
低価格にて登場!
容量(W)
2
電圧(V)
AC100
温度範囲(℃)
耐熱温度200℃
材質(本体)
セメント材
幅W×全長(mm)
13mm×13mm
長さ(mm)
リード線長さ200mm、熱電対K200mm
付属品
熱電対K付
寸法(mm)
13×13
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応