曜日別特売
TH-8162-2 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 20727315

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)注文コード20727315品番TH-8162-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

常用温度(℃)250許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)長さL(m)2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20727324
2023-07-21
用途: 温度計測
戸田建設株式会社建設業・工事業

品質も問題なく計測できました。任意の長さを注文できるのでとても助かります。

対象商品 : 20727412
2020-10-01
用途: 金型の中の繊維と樹脂の温度上昇確認
製造業

長さが20mなので、切って端子やはんだ付けなどして使用していますが、面倒なので短いものがあればいいなとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする