曜日別特売
TH-8181-5 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 20727455

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード20727455品番TH-8181-5
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

用途
熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)長さL(m)5線径(mm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20727437
2021-07-18
用途: 炉内の温度測定に
製造業

商品画像を見てわかる通り、感温部はむき出しになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする