熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(m)10 注文コード20727464 品番TH-8181-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は長さLなど7種類から選べます 他の種類を見る

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

用途
熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
常用温度(℃)260 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) 長さL(m)10 線径(mm)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20727437
2021-07-18
用途:
炉内の温度測定に
製造業

商品画像を見てわかる通り、感温部はむき出しになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする