初めから漏れ止めのシールが着いてるので便利。
今の所、差し込み口のスライドもスムーズ
いう事無しです。なかなかホームセンターでも無いものが手に入ってよかったです。。。
大口径なので圧力のロスもないので作業が捗ってます。シールも巻かなくてよいので瞬間で組み上がりました。また購入します。
大口径のソケット/カプラと大口径のホースを用意しようとしたが、
31422738 エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 青色 柔軟性 長さ20m内径8mm
とはカプラのサイズが合わなかった。
内径が大きくボトルネックになりにくいのかと思ったらカプラ自体が大きいとは。
ホースには「空気接続口 1/4ワンタッチカプラー」と記載があるが、こちらはネジ側は「Rc1/2」とあるもののカプラ側についてはなにも書かれておらず、「寸法D(Φmm) 35」は図がないのでなんの寸法なのかわからず。
「大口径」にもいろいろあって困りますね。