ノーブランド
ノーブランドの ポリ袋・ゴミ袋
ノーブランドの ポリ袋(ゴミ袋)
ワケタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
20728338
品番
W-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容が一目でわかる半透明な袋。素材別に6色に分別した大きな印刷。口紐縛りで始末がカンタン
用途
建設現場の廃材入
材質
ポリプロピレン
文字内容
木くず
入数(枚)
25
文字色
ブラウン
寸法(横×縦)(mm)
600×900