ワイヤレスキーボード K275

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20728767 品番K275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。

キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20728767
2024-09-10
用途:
デスクワーク
製造業

キータッチが軽くてよかったです。
ワイヤレスなので線が邪魔にならずとても快適です。

上部のショートカットキーはあまり使わないのですが
電卓のショートカットは別に電卓を出さなくていいのでお気に入りです。

対象商品:
20728767
2023-10-21
用途:
仕事用
株式会社コミュニティ・ダイニング 様 (飲食業)

迅速な発送ありがとうございました。
またよろしくお願いします。

対象商品:
20728767
2021-07-12
用途:
通常業務時
建設業・工事業

ワイヤレスはやはり すっきりして良いです!
文字うちも問題ありません。

対象商品:
20728767
2016-08-15
用途:
パソコン作業

ワイヤレスなので、モニタ-が見える範囲なら
どこでも使えるのでデスクの狭い私には非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする