対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
再利用したいので、金具裏面の両面テープは使いません。はがしたのち金具の上下、左右にネジ穴を4ケ所開けてネジ止めしています。両面テープが強力な為剥がすのが困難です。出来れば、両面テープは別途利用状況に応じて貼るようには出来ないでしょうか。又ベルトだけ別売してもらうと助かります(ベルトの為だけに一式購入しています)。