ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーフィックスS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
20729205
品番
EF-32V
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用)
地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。
強力粘着パッド+バックル。
モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時
種別
転倒防止ベルト
用途
地震による転倒を防止!
セット内容
小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個
材質
バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数(年)
約8
注意
※耐用年数は、使用状況や環境により変わる場合があります。