テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ジョイント式人工芝
TYグリーン600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20730589
品番
MR-010-220-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
パイル密度を多くして高級感があり、弾性回復・耐光性も良好な人工芝です。
用途
人工芝
材質
表面:ナイロンモノフィラメント(直毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング
質量(kg)
11.5
規格
91cm巾×10m乱
パイル長(mm)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770