大島屋
大島屋の 内装資材
大島屋の カーペット・フロア
大島屋の タイルカーペット
タイルカーペット 50×50cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20730905
品番
KT-302S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
静電加工を施したタイルカーペットです。豊富なカラーでいろいろアレンジできます。汚れたところだけ外して洗えます。
用途
事務所や休憩所、店舗の床材に。
トラスコ品番
425-8475
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
5
材質/仕上
表地:ポリプロピレン100% 裏面:PVC
色
アイボリー
質量(g)
1200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20730905
KT-302S
07510496
STCS-01
タイルカーペット STCシリーズ
大島屋
1枚
¥
589
税込
¥
648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)