セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質メタル
質量(g)約180
スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。
消費電流(mA)Max.380
最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯
対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)20〜80(ただし結露しないこと)
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1
ピクセルクロック:2376MHz
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48