※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーク溶接用耐スパッタシリンダ CKGAシリーズ CKGA80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 仕様(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304 オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付 注文コード20731726 品番CKGA80-175Y-P-XC88
参考基準価格(税別)¥72,160 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ種類など35種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)175 作動方式複動 仕様(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304 オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする