曜日別特売
565097011 プチラパンラベル mシリーズ用 SATO(サトー) 20732095

 

565097011 プチラパンラベル mシリーズ用 SATO(サトー) 20732095
565097011 プチラパンラベル mシリーズ用 SATO(サトー) 20732095

プチラパンラベル mシリーズ用

商品レビューを投稿する
内容量1箱(87枚×100巻)
内容量1箱(87枚×100巻)注文コード20732095品番565097011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

PW208m、PW208mNX用のラベルです。様々な業種で使用実績がございます。

用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種PW208m、PW208mNX白無地タイプ強粘着基材サーマルラベルサイズ(mm)P85×W55RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする