※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-16A

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10〜28V) 注文コード20732889 品番XLA-16A-2M9BA
参考基準価格(税別)¥46,750 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はオートスイッチ種類など33種類から選べます 他の種類を見る

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ16 材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10〜28V) 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする