スナップフレーム 屋内用 ブラック 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 サイズA2 注文コード20733014 品番37247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 材質アルミ サイズA2 消費電力(W)28 寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)399×573 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)459×22×633
注意
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする