グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
スナップフレーム 屋内用 シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20733066
品番
37252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質
アルミ
形状
角型
サイズ
A3
消費電力(W)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)276×399
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)336×22×459
注意
※出力物・イーゼルは商品に含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型
参考になった