グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
おかボタル 角型 両面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
A3
注文コード
20733170
品番
37675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プラカードタイプの手持ち看板です。
用途
電源が確保できない屋外での案内・誘導に。
サイズ
A3
電源
12V/DC
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)297×420
適合サイズ
A3
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
364×60×487
バッテリー容量(mAh)
6200
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません