※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-16L

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 注文コード20733738 品番XLA-16L-2
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はオートスイッチ種類など10種類から選べます 他の種類を見る

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ16 材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする