SUS製プラグカプラー (ホース取付用)

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20734726 品番 20PHS
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法D(Φmm)16 寸法L(mm)57 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)5 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)SUS304 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 質量(g)27.6 使用温度範囲(℃)-20〜80 相手側ホースサイズ1/4ホース用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20734726
2024-03-02
用途:
トラックのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のプラグカプラーでは錆びてしまうので
ステンレスにしました

2024-10-10
用途:
エアーツール使用時
株式会社木元省美堂 様 (製造業)

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

2024-10-10
用途:
エアーツール使用時
製造業

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

対象商品:
20734726
2022-08-10
用途:
タイヤの空気入れに接続
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

商品に問題ありません、バンド共にセット販売か又はバンドのサイズを明記してあれば良いかと思う。

対象商品:
32975941
2020-02-26
用途:
トラックのエアホースの接続に
運輸・通信業

使用において 全く問題無し
同じく ステンレスのメスカプラとの組み合わせで錆 固着の 心配無し  最高

対象商品:
20734726
2018-05-01
用途:
屋外エアー取り出し用
協和車輌株式会社 様

フィッティングも良く、錆の心配もなく使用できています。価格も安く助かっております。

対象商品:
32975941
2015-02-06
用途:
空圧機器ホース両端
浪花汽船有限会社 様

メーカー品と比較すれば差がありますが、SUS製でこの価格なら充分です。サビにくいのがいいです。

対象商品:
20734726
2019-02-13
用途:
屋外保管のエアホースに
医療・福祉・介護関連業

屋外保管のエアホースに使用。
今まで鉄製を使っていたが、すぐにサビが出るのでステンレスに交換。
全くサビなくなりました。エアホースに細かいサビも出なくなり、塗装もできるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする