PM10-Steel プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 20734753 PM10-Steel プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 20734753 PM10-Steel プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 20734753

プラグカプラー (メネジ取付用)

(227件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20734753 品番 PM10-Steel
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

相手側取付サイズRc1/8 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20〜+70 使用流体空気 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ねじ径R1/8(PT1/8) 寸法D(Φmm)11 寸法d(Φmm)7.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 227
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
エアーツールの交換用
建設業・工事業

エアーグラインダーに付属してたプラグはソケット側と合いが良く無くてエア漏れしてましたがこちらの商品に交換したらエア漏れが無くなりました。
価格もリーズナブルで有難いです。

2026-03-08
用途:
汎用コンプレッサーからエアフィルターへの接続

価格も安くシール付きでよい。精度も良く又、エア漏れもなく十分使えました。

2025-05-23
用途:
自動車保守ほか
サービス業

カチッとはまって漏れなし。精度として当然なのかも知れませんが、同価格帯の製品を上回っていると思います。

2025-03-22
用途:
塗装作業時

フィルターやオイラーをカプラー接続にするため購入しました。
ホームセンターと同価格帯でシール付きなのが良いです。

2024-10-13
用途:
エアードリル

ドリルを買ったけど、カプラーサイズ合わなかったためモノタロウでかい、手ごろな値段で、助かりました

2024-09-30
用途:
エアホースのメンテナンス

価格が安く品質も問題ない。APのものは組み合わせるソケットとの相性が出やすいと感じているが、モノタロウは問題ない。

対象商品:
09926217
2024-07-27
用途:
エアー配管
農・林・水産業

エアーの配管用で使用しました。シール材が工賃具してあり、シールテープなしで使えるので良かったです。低価格で助かります。

対象商品:
09926226
2024-07-08
用途:
エア インパクト使用
株式会社インビトウィーン 様 (製造業)

低価格ですが、つくりもしっかりとしており
おススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05
質問:
呼び 1/4サイズをミリで表すといくらになりますか。
回答:
インチサイズ 1/4=13.157mmです。
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
【注文コード:09926217 大阪魂プラグカプラー (メネジ取付用)】
【注文コード:02109983 日東工器ハイカプラソケット (ホース取付用) ステンレス製】

上記商品適合しますでしょうか。
回答:
適合します。
2021-01-22
質問:
【注文コード:09926217 大阪魂 プラグカプラー (メネジ取付用 )】
 上記商品と下記 2点は、適合可能でしょうか。
【注文コード:02119853  千代田通商 ニューマティックブローガン】
【注文コード:32623893 モノタロウ ブレーキフルードブリーダー】
回答:
ねじ規格が、テーパーネジ 1/4となっておりますので組合せ可能です。
2021-01-22
質問:
逆流防止になっていますか。
回答:
逆流防止ではありません。
2021-01-22

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする