曜日別特売
PM20-Steel プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926217

 

PM20-Steel プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926217
PM20-Steel プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926217
PM20-Steel プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926217
PM20-Steel プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926217
モノタロウ

プラグカプラー (メネジ取付用)

(230件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径R1/4
相手側取付サイズRc1/4
内容量1個注文コード09926217品番PM20-Steel
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

用途
空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
相手側取付サイズ
Rc1/4
取り付け形状
おねじ
バルブ構造
バルブ無
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+70
ねじ径
R1/4
ソケットorプラグ
プラグ
寸法A(mm)
13
寸法D(Φmm)
11
寸法d(Φmm)
7.5
使用流体
空気
寸法Ls(mm)
40
寸法Hs(mm)
14
寸法T(Φmm)
PT1/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:230 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09926226
2026-10-17
用途: エアフィルターの連結

同時購入のモノタロウブランドのエアフィルターに使いました。
チャックのエア漏れはもちろん、ネジ込み部からのエア漏れもありません。

2026-08-18
用途: 機械に必ず2ケ~4ケ装備

シールを巻かなくても良くて使い勝手も非常に良いです。

2026-03-03
用途: エアーツールの交換用
建設業・工事業

エアーグラインダーに付属してたプラグはソケット側と合いが良く無くてエア漏れしてましたがこちらの商品に交換したらエア漏れが無くなりました。
価格もリーズナブルで有難いです。

2026-03-23
用途: エアー配管

ホースの途中にバルブをつけるために使用したが、全く問題なし。

1人が参考にしています
2026-03-08
用途: 汎用コンプレッサーからエアフィルターへの接続

価格も安くシール付きでよい。精度も良く又、エア漏れもなく十分使えました。

2025-05-23
用途: 自動車保守ほか
サービス業

カチッとはまって漏れなし。精度として当然なのかも知れませんが、同価格帯の製品を上回っていると思います。

2025-03-22
用途: 塗装作業時

フィルターやオイラーをカプラー接続にするため購入しました。
ホームセンターと同価格帯でシール付きなのが良いです。

2024-10-13
用途: エアードリル

ドリルを買ったけど、カプラーサイズ合わなかったためモノタロウでかい、手ごろな値段で、助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05
質問:
呼び 1/4サイズをミリで表すといくらになりますか。
回答:
インチサイズ 1/4=13.157mmです。
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
【注文コード:09926217 大阪魂プラグカプラー (メネジ取付用)】
【注文コード:02109983 日東工器ハイカプラソケット (ホース取付用) ステンレス製】

上記商品適合しますでしょうか。
回答:
適合します。
2021-01-22
質問:
【注文コード:09926217 大阪魂 プラグカプラー (メネジ取付用 )】
 上記商品と下記 2点は、適合可能でしょうか。
【注文コード:02119853  千代田通商 ニューマティックブローガン】
【注文コード:32623893 モノタロウ ブレーキフルードブリーダー】

回答:
ねじ規格が、テーパーネジ 1/4となっておりますので組合せ可能です。
2021-01-22
質問:
逆流防止になっていますか。
回答:
逆流防止ではありません。
2021-01-22

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする