グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
イージーライトパネル ver2.0 屋内用 シルバー 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20735288
品番
68780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クオリティがさらに進化した、明るくスリムなLEDパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
サイズ
A2
消費電力(W)
19
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)415×589、(ポスター)420×594
照度(Lx)
4000
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)467×16×641
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません