107型 クーラーキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様外部用 注文コード20735347 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様外部用 材質ABS樹脂 WG(ホワイトグレー) 質量(g)115 内径(Φ)106.5 外径(Φ)135 適合パイプVU100、(内径・外径)107〜114

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20735338
2024-03-23
用途:
機械のメンテナンス
有限会社エスティ―企画 様 (サービス業)

今までの商品より作業効率が上がり使いやすかったです。

対象商品:
20735347
2022-05-03
用途:
壁配管用
ワンテッド有限会社 様

特に問題なく使える。普通の製品。コスパもまずまず。

対象商品:
20735338
2018-02-16
用途:
中古物件を購入、エアコン外した後の修復のため
その他業種

モノタロウさんでやっと見つけることができました。翌日到着しぴったりと収まりました。

対象商品:
58934197
2015-08-04
用途:
壁の穴に使用

業務用のエアコンの穴を埋めたく購入。107型はホームセンターにはなかったのでこちらで購入しました。サイズぴったりでお安く翌日には届きました。とても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする