ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の ガラリ(グリル)
ACE(エース)の フード付ガラリ
エース PC丸型 GLガラリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20735356
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
網付きです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ABS樹脂
色
WG(ホワイトグレー)
質量(g)
81
内径(Φ)
74
外径(Φ)
109
適合パイプ
SU75、(内径×外径)75×80
有効換気面積(cm
2
)
7.8