曜日別特売
- エース PC丸型 GLガラリ ACE(エース) 20735365

エース PC丸型 GLガラリ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合パイプSU100、(内径×外径)100×106
内容量1個注文コード20735365品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

網付きです。

種類丸型フード付ガラリ材質ABS樹脂WG(ホワイトグレー)質量(g)120内径(Φ)99外径(Φ)132適合パイプSU100、(内径×外径)100×106有効換気面積(cm2)14.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735356
2017-12-15
用途: 箱の吸気
サービス業

吸気孔として2個取り付けたのですが、排気の換気扇の能力に対して思った通りの吸気ができなかった。大きめのサイズ選定が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする