ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 表示旗
三角旗(旗10連)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20735907
品番
372-74
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
文字内容
キケン
取付方式
吊り下げ
トラスコ品番
739-4543
材質
ターポリン
寸法(mm)
240×280
質量(g)
215
タイプ
文字入りは片面表示。
材料
ターポリン
ひも長(m)
10
太さ(mm)
3Φ(ヒモ)